Souvent achetés ensemble
Prix : 809,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 809,00 $ ch.
- Achetez 3-6 769,00 $ ch.
- Acheter 7+ 745,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Chariot polyvalent transporte des réservoirs de soudage et des accessoires sur le chantier
Ce camion très pratique est conçu pour transporter des bouteilles de soudure, tuyaux et un couperet en un seul voyage. Chaque chariot comprend deux compartiments de citernes (1) 13-3/8" W et (1) 10-7/16" W x 14-5/16 « L, avec cliquet sangles pour retenir les bouteilles d’oxygène et d’acétylène et supports sont inclus pour la tenue d’une torche et des tuyaux. Poignées ergonomiques Twin et roues pneumatiques surdimensionnés 16" diamètre offrent portabilité « tilt-and-go ». Pratique bac à toit ouvert est inclus pour le stockage des accessoires de soudage. Tout en acier soudé avec une finition durable sécurité jaune émail. Livré assemblé.
Le panier comporte un Lifting de l’œil pour le levage de ponts roulants. Oeil de levage est 2" diamètre et épaisseur de 7/16".
Poids &Dimensions
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 66-3/8 po (168,59 cm)
- Diamètre de la roue 16 in (40,64 cm)
- Largeur de la plaque de nez 13-3/8, 10-7/16 in
- Profondeur de la plaque de nez 14-5/16 po (36,35 cm)
- Longueur 34-1/4 po (87 cm)
- Largeur du compartiment à cylindres (1) 13-3/8 & (1) 10-7/16 x 14-5/16L po
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Panier 2 cylindre avec oeil de levage
- Pour les types de cylindres Oxygène (9-1/4" diamètre) & acétylène (13-1/2" diamètre)
- Matériau Acier
- Type de roue Pneumatique
- Famille de Type cylindre 13-1/2" Max
- Marque Vestil
- Roue Type famille Pneumatique
- Numéro de référence du fabricant CYL-HEIN
- Couleur Jaune
Il ya 4 questions pour ce produit.
-
Avons-nous des instructions du produit ?
Question posée par : Juillet 15, 2011
Répondre à cette question
-
Avons-nous des instructions du produit ?
Question posée par : Juillet 15, 2011
Répondre à cette question
-
est-ce que je peux voir la vidéo ?
Question posée par : Juillet 15, 2011
Répondre à cette question
-
est-ce que je peux voir la vidéo ?
Question posée par : Juillet 15, 2011
Répondre à cette question
Global Industrial Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Capacity, Assembled
Article nº : 493355
Pas encore évalué
1 739,00 $
Global Industrial™ Forkliftable Cylinder storage Caddy, Stationnaire pour 8 cylindres
Article nº : 270219
Pas encore évalué
1 119,00 $
398,95 $
109,95 $
Chariot de cylindre de soudage Vestil Roues pneumatiques 34-1/4 x 23 x 66-3/8
809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires