Prix : 885,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Porte à bande de soudage industriel™ global SD14-8-10X8 - 10' W x 8' H - 8" ambre teinte PVC
Portes de bande soudure sont destinés comme souder les partitions de l’écran et sont approuvés par l’OSHA pour bloquer la lumière ultraviolette émise par soudure des arcs pour créer un environnement de travail plus sûr. Le composé de teinte soudure a des additifs ignifuges et des niveaux élevés de stabilisateurs UV sont ajoutés pour maintenir la qualité des bandes. Les kits complets comprennent des bandes de 8 pouces avec un chevauchement de 50 % et pour l’installation rapide de bandes, le matériel de montage universel galvanisé Save-T Loc de Global Industrial™ est fourni. Remarque : Pour le visionnement direct oculaire adéquate protection doit toujours être utilisée.
Portes de bande soudure sont destinés comme souder les partitions de l’écran et sont approuvés par l’OSHA pour bloquer la lumière ultraviolette émise par soudure des arcs pour créer un environnement de travail plus sûr. Le composé de teinte soudure a des additifs ignifuges et des niveaux élevés de stabilisateurs UV sont ajoutés pour maintenir la qualité des bandes. Les kits complets comprennent des bandes de 8 pouces avec un chevauchement de 50 % et pour l’installation rapide de bandes, le matériel de montage universel galvanisé Save-T Loc de Global Industrial™ est fourni. Remarque : Pour le visionnement direct oculaire adéquate protection doit toujours être utilisée.
Poids &Dimensions
- Largeur 10 pi (3,05 m)
- Hauteur 8 pi (2,44 m)
- Plage de largeur de bande 8 in (20,32 cm)
- Épaisseur 0,08 po (.2 cm)
- Poids 78 lbs (35,45 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Montage universel Loc Save-T
- Assemblage requis Oui
- Chevauchement de bandes 0,5
- Type Porte de bande de soudage
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 1
- Type de porte Standard
- Matériau PVC
- Style Lisses
- Numéro de référence du fabricant B2152224
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSFM
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Welding Strip Door - 10'W x 8'H - 8 » Amber Tint PVC
885,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires