Souvent achetés ensemble
Prix : 4 919,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 4 919,00 .
- Achetez 2-3 4 669,00 .
- Acheter 4+ 4 519,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Wesco® ascenseur hydraulique gaz liquide cylindre CART
Plus précisément Engineered aux bouteilles de Lift & déplacer avec aisance.
Camion de main de cylindre est faite d’acier tubulaire soudé pour la force et comprend une sangle de sécurité pour aider à sécuriser le cylindre. Livré assemblé.
Camion de cylindre liquide est conçue pour déplacer les bouteilles liquide avec un diamètre maximum de 20". Pompe à pied levage hydraulique permet à l’opérateur soulever la bouteille de 54" 71" H (au dessus du crochet de levage). Triporteur design offre une maniabilité excellente. Roule en douceur sur (2) rigide 10 "x 2-½" polyuréthane roues et roulettes (1) 8 "x 2" total lock (blocage de frein et de pivotement des roues). 1 an de garantie limitée.
Plus précisément Engineered aux bouteilles de Lift & déplacer avec aisance.
Camion de main de cylindre est faite d’acier tubulaire soudé pour la force et comprend une sangle de sécurité pour aider à sécuriser le cylindre. Livré assemblé.
Camion de cylindre liquide est conçue pour déplacer les bouteilles liquide avec un diamètre maximum de 20". Pompe à pied levage hydraulique permet à l’opérateur soulever la bouteille de 54" 71" H (au dessus du crochet de levage). Triporteur design offre une maniabilité excellente. Roule en douceur sur (2) rigide 10 "x 2-½" polyuréthane roues et roulettes (1) 8 "x 2" total lock (blocage de frein et de pivotement des roues). 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 29-3/4 po (75,57 cm)
- Hauteur 66-1/4 po (168,28 cm)
- Poids 140 lbs (63,64 kg)
- Diamètre de la roue 10 &2 pouces
- Longueur 41-1/4
- Profondeur 41-1/4 po (104,78 cm)
- Hauteur de levage 54 à 71 (jusqu’au sommet du crochet de levage) dans
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Cylindre simple avec frein à main
- Pour les types de cylindres Universel (20" diamètre Max.)
- Matériau Acier
- Style Bouteille liquide
- Type de roue Polyuréthanne
- Famille de Type cylindre 20" Max
- Marque Wesco
- Roue Type famille Polyuréthanne
- Numéro de référence du fabricant 240251
- Couleur Orange
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Capacity, Assembled
Article nº : 493355
Pas encore évalué
1 739,00 $
Global Industrial™ Forkliftable Cylinder storage Caddy, Stationnaire pour 8 cylindres
Article nº : 270219
Pas encore évalué
1 119,00 $
109,95 $
Élévateur hydraulique Wesco® pour cylindre à liquide 240251, frein à main, 1000 lb
4919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires