Prix : 479,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 479,95 $ ch.
- Acheter 5+ 459,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Appareil standard camion se déplace matériel délicat avec facilité. Le 24" W x 5" noseplate D acier permet aux éléments être chargé, transportés et déchargés en toute sécurité. Poignée unique conception permet à l’opérateur de bien tenir et d’équilibrer le camion. Ceinture de cargaison pour le web en nylon a un tendeur à cliquet de rembobinage automatique pour une sécurité maximale. Durable de ¾" de diamètre en acier tubulaire est double soudé pour la force. 2-roue camion dispose de 6" roues en caoutchouc.
Poids &Dimensions
- Largeur 17-1/4 en
- Hauteur 59 dans
- Poids 52 lbs
- Diamètre de la roue 6 dans
- Largeur de la plaque de nez 24 dans
- Profondeur de la plaque de nez 5 dans
- Capacité de poids 750 lbs
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Usage général
- Marque Wesco
- Matériau Acier
- Style 2-roue
- Numéro de référence du fabricant 230010
- Type de roue Le moule en caoutchouc
- Style de poignée Double boucle
- Couleur Rouge
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
Mobilier et équipement mécaniques industriels™ mondiaux Moving Dolly, capacité de 1100 Lb
Article nº : 989002
Pas encore évalué
809,00 $
109,95 $
36,95 $
Économisez 138,00 $ avec ce produit comparable
Camion à main professionnel industriel™ mondial à 2 roues, capacité de 750 lb
Article nº : 168067
Expédition en un jour ouvrable
341,95 $
comparer les élémentsWesco® 2 roues Appliance Truck 230010 750 Lb Cap 59"H Auto-Rewind
479,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires