Prix : 145,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 145,95 $ ch.
- Acheter 4+ 135,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Wesco® bois franc DOLLY
Chariots de roue de bois dur fini lisse, chevronnés disposent d’une construction boulonnée fleur supérieure pour la longévité. Le bois est stérilisé et cuit à haute température et ensuite une couche de vernis est appliquée. Quatre roulettes pivotantes de caoutchouc dur offrent une maniabilité excellente.
Caractéristiques du dolly de meubles extrémités tapissées pour aider à protéger la cargaison pendant le transport.
Chariots de roue de bois dur fini lisse, chevronnés disposent d’une construction boulonnée fleur supérieure pour la longévité. Le bois est stérilisé et cuit à haute température et ensuite une couche de vernis est appliquée. Quatre roulettes pivotantes de caoutchouc dur offrent une maniabilité excellente.
Caractéristiques du dolly de meubles extrémités tapissées pour aider à protéger la cargaison pendant le transport.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 900 lbs (409,09 kg)
- Poids 18,5 lbs (8,41 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Matériau de la roue Caoutchouc
- Type Extrémités tapissées Dolly
- Marque Wesco
- Matériau Bois
- Style Bouts de moquette
- Numéro de référence du fabricant 272061
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Économisez 30,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Hardwood Dolly with Carpeted Deck Ends 36 x 24 1000 Lb Cap.
Article nº : 585343
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
115,95 $
comparer les élémentsWesco® 36 x 24 fin recouvert de moquette feuillus Dolly 272061 roulettes 3" 900 lb-Cap.
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires