Souvent achetés ensemble
Prix : 677,00 $
Les clients ont également été consultés
Appareil standard camion se déplace matériel délicat avec facilité. Le 24" W x 5" noseplate D acier permet aux éléments être chargé, transportés et déchargés en toute sécurité. Poignée unique conception permet à l’opérateur de bien tenir et d’équilibrer le camion. Ceinture de cargaison pour le web en nylon a un tendeur à cliquet de rembobinage automatique pour une sécurité maximale. Durable de ¾" de diamètre en acier tubulaire est double soudé pour la force. 4-roue camion dispose de 8" roues en caoutchouc et rétractable 3-½" roulettes en caoutchouc pour aider à supporter la charge.
Poids &Dimensions
- Largeur 17-1/4 en
- Hauteur 66 dans
- Poids 86 lbs
- Diamètre de la roue 8 dans
- Largeur de la plaque de nez 24 dans
- Profondeur de la plaque de nez 5 dans
- Diamètre de la roulette 3-1/2 en
- Capacité de poids 1200 lbs
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Usage général
- Marque Wesco
- Matériau Acier
- Style 4-roue
- Numéro de référence du fabricant 230018
- Type de roue Le moule en caoutchouc
- Style de poignée Double boucle
- Couleur Rouge
-
Wesco® 4 roues Appliance Truck 230018 1200 Lb Cap 66"H Auto-Rewind
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
39,60 $
Mobilier et équipement mécaniques industriels™ mondiaux Moving Dolly, capacité de 1100 Lb
Article nº : 989002
Pas encore évalué
795,00 $
99,95 $
34,95 $
Économisez 26,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ camion à main d’appareils professionnels à 4 roues, capacité de 1200 lb
Article nº : 168031
Expédition en un jour ouvrable
651,00 $
comparer les élémentsWesco® 4 roues Appliance Truck 230018 1200 Lb Cap 66"H Auto-Rewind
677,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires