Prix : 669,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 669,00 $ ch.
- Achetez 5-8 639,00 $ ch.
- Acheter 9+ 619,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Chariot mobile Equipment est faite avec précision et durci les rouleaux en acier qui forment une chaîne sans fin qui tourne autour d’une plaque porteuse centrale dans le cadre. Poids de la charge est transférée directement à partir de la plaque porteuse aux rouleaux, éliminant la friction de l’essieu et nécessitant moins d’énergie pour démarrer et de déplacer la charge. HeviMover™ roule facilement plus de fissures et dénoyautées praticable afin de réduire les éventuels dommages aux marchandises. Livré prêt à l’emploi.
Plaque pivotante tourne 360° pour permettre la rotation de la charge au sein de sa propre longueur et offre un mécanisme de verrouillage qui peut être engagé à des intervalles de degré 45 afin que la charge peut être positionnée précisément.
Poids &Dimensions
- Largeur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Longueur 12-3/4 po (32,39 cm)
- Capacité de poids 30 000 lbs
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 52 lbs (23,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Mover
- Marque Wesco
- Quantité par paquet 1
- Matériau Durci les rouleaux en acier / fer d’armature
- Numéro de référence du fabricant 480004
- Type de roue Acier trempé
- Couleur Rouge
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
36" direction poignée 480007 pour 8000, 15 000 & 30 000 lb Wesco® HeviMover™
Article nº : 987823
Pas encore évalué
85,95 $
48" direction poignée 480008 pour 8000, 15 000 & 30 000 lb Wesco® HeviMover™
Article nº : 987824
Pas encore évalué
97,95 $
36" Bar tournant 480009 pour 8000, 15 000, 30 000 & lb Wesco® HeviMover™
Article nº : 987825
Pas encore évalué
149,95 $
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
398,95 $
109,95 $
Capacité de WESCO® HeviMover™ Machine à rouleaux 480004 30 000 lb
669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires