Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Wesco® LiftKar SAL Uni escaliers camion 274150 roues pneumatiques de 375 lb

Noseplate vendu séparément

Wesco® LiftKar SAL Uni escaliers camion 274150 roues pneumatiques de 375 lb

Article nº : WB985932

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 7 099,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Wesco® HD distributeur automatique camion 230075 1800 lb 78" H Ratchet rembobinage automatique

Wesco® HD distributeur automatique camion 230075 1800 lb 78" H Ratchet rembobinage automatique

Wesco® LiftKar SAL série alimenté d’escalier escalade appareil camion

Le plus avancé au monde escaliers chariot manuel.

Main d’escalade de l’escalier de chariots aident à réduire la fatigue de l’ouvrier et le risque de blessure, ainsi que réduire le nombre d’employés nécessaires pour livrer la cargaison. Capteur novateur de bord-de-étape active le frein quand le camion s’approche de la prochaine étape, offrant un contrôle excellent charge tout en évitant le camion accidentellement coulaient sur les étapes. Double vitesse contrôle permet le camion pour s’adapter à votre environnement de travail. Quick-change volt 24 scellée sans entretien batterie et chargeur offrent des performances exceptionnelles :

Nombre maximal d’étapes avec une batterie complètement chargée :
200 au 300 - ascendant
400 - 600 descendants

Armature en aluminium léger et durable est conçu pour les années de service. Poignées ergonomiques ont revêtement anti-dérapant en caoutchouc pour un confort maximum.

Remarque : Noseplate vendus séparément. Choisissez parmi beaucoup de styles et de tailles pour répondre au mieux à vos besoins matériels.

Poids &Dimensions

  • Largeur 19 in (48,26 cm)
  • Hauteur 59 in (149,86 cm)
  • Poids 41,8 lbs (19 kg)
  • Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
  • Capacité de poids 375 lbs (170,45 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Escaliers
  • Marque Wesco
  • Matériau Aluminium
  • Style 2-roue
  • Puissance 0,5 moteur de HP
  • Numéro de référence du fabricant 274150
  • Type de roue Pneumatique
  • Style de poignée Continue
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
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
  • Reviewer : Ned

    Date de : Avril 23, 2019

    Simulateur d’escalier Wesco
    Votre commentaire :
    C’est un panier solidement construit et est facile à utiliser. Fonctionne très bien
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Wesco® LiftKar SAL Uni escaliers camion 274150 roues pneumatiques de 375 lb

Wesco® LiftKar SAL Uni escaliers camion 274150 roues pneumatiques de 375 lb

Article nº : WB985932

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Wesco® LiftKar SAL Uni escaliers camion 274150 roues pneumatiques de 375 lb
    Wesco® LiftKar SAL Uni escaliers camion 274150 roues pneumatiques de 375 lb
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant