Prix : 1 405,00 $
Les clients ont également été consultés
Tables élévatrices mobiles ciseaux faire les postes de travail portables parfaits.
Table élévatrice ciseaux fournit une solution ergonomique pour levage, positionnement et transporter des charges lourdes. Pompe de levage hydraulique pied déclenche la plate-forme n’importe quelle hauteur dans le secteur de l’ascenseur afin de réduire le risque de blessure de levage et de flexion. Lever de table offre un bon taux d’abaisser à l’aide d’une version du bout des doigts, quel que soit le poids de la charge. Finition de manteau de poudre pédale surface et durable résistant à la puce antidérapant. Table élévatrice ciseaux roule facilement sur deux pivotantes (avec freins) et deux roulettes polyuréthane rigides.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Longueur de la plate-forme 35 in (88,9 cm)
- Largeur de la plate-forme 19 in (48,26 cm)
- Hauteur abaissée 14 in (35,56 cm)
- Taille de la roulette 5 in (12,7 cm)
- Capacité de poids 770 lbs (350 kg)
- Hauteur surélevée 51 in (129,54 cm)
- Poids 227 lbs (103,18 kg)
Détails du produit
- Opération Manuelle
- Assemblage requis Non
- Type Table élévatrice à double ciseaux
- Secondes/course Accidents vasculaires cérébraux
- Matériau Acier
- Type de roue Polyuréthanne
- Temps de levage Strokes 50
- Type d’ascenseur Hydraulique
- Marque Wesco
- Contrôle Activé par pédale
- Numéro de référence du fabricant 260204
- Couleur Orange
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jerry
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Rackable Nested Double Deck Pallet, Plastique, 4 voies, 48 « x40 », 2750 Lb Stat Cap
Article nº : 236642
Pas encore évalué
72,95 $
909,00 $
Économisez 286,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Mobile Double Scissor Lift Table, Plate-forme de 39 » x 20 », capacité de 660 Lb
Article nº : 168077
Disponible autour du 29/04/2024
1 119,00 $
comparer les élémentsWesco® Mobile Double Scissor Lift Table 260204 770 Lb. Capacité
1405,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires