Prix : 645,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Paniers amovibles, amovible pour faciliter le chargement et le dépôt.
Chariot est idéal pour transporter des dossiers suspendus (lettre et légal), courrier, paquets et outils. Poids lourds 1" diamètre, 18 jauge caractéristiques de construction en acier tubulaire une durable chromé finition. Excellente mobilité sur roulettes pivotantes en caoutchouc diamètre deux 5" et deux roues semi-pneumatiques 10".
Chariot est idéal pour transporter des dossiers suspendus (lettre et légal), courrier, paquets et outils. Poids lourds 1" diamètre, 18 jauge caractéristiques de construction en acier tubulaire une durable chromé finition. Excellente mobilité sur roulettes pivotantes en caoutchouc diamètre deux 5" et deux roues semi-pneumatiques 10".
Poids &Dimensions
- Dimensions inférieures du panier 36 L x 17-1/4W x 7-1/2 D
- Largeur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Longueur 43 in (109,22 cm)
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Hauteur 38-1/2 po (97,79 cm)
- Dimensions supérieures du panier 36 L x 17-1/4W x 11 D
- Poids 62 lbs (28,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 2
- Type d’étagère Fil
- Type Deluxe grand
- Marque Wesco
- Matériau Acier thermolaqué de calibre 12
- Numéro de référence du fabricant 272231
- Couleur Argent
- Type de roue (2) 5" caoutchouc (2) 10" semi-pneumatiques
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bacs à courrier Mail supplémentaires
Article nº : B197251
Pas encore évalué
129,95 $
Camion d’échange de fils fermé Nexel® avec 5 étagères, 800 lb. Capacité, 48"L x 24"L x 69"H
Article nº : 800383
Pas encore évalué
929,00 $
Trieuse de bois 18-compartiment Mail
Article nº : B899934
Pas encore évalué
455,95 $
Bureau Wesco® & Mail panier 272231 43x23,75 5" caoutchouc roulettes & roues 10"
645,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires