Souvent achetés ensemble
Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Simplement Placez votre seau dans la porte, fixez le bord du seau avec le crochet réglable carillon et astuce sur sa charnière de vider le contenu. La base large garantit que le support reste debout pendant le basculement du seau. Conception avec contreventement Cross et lourds en acier épaisseur construction assure des années de service. Assemble facilement.
Poids &Dimensions
- Largeur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Longueur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Hauteur surélevée 10 in (25,4 cm)
- Capacité de poids 70 lbs (31,82 kg)
- Hauteur de vidage ou de drainage 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Tombereau
- Marque Wesco
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 273108
- Couleur Orange
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : DANNY
Date de : Octobre 07, 2020
-
Reviewer : ANTHONY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Fonctionne très bien.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
95,95 $
259,95 $
955,00 $
Wesco® seau benne 273108 70 lb capacité
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires