Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Instruments à anche

Référence :WBC0063082

Référence fabricant : R6200-NIST

Thermomètre à bulbe humide et à contrainte thermique REED Instruments avec certificat ISO

Description du produit
L'indice WBGT (température humide du globe) tient compte des effets de la température, de l'humidité et du rayonnement solaire direct ou indirect. Ce produit est accompagné d'un certificat ISO contenant l'ensemble des données et des incertitudes.

Grâce à ces informations, le R6200 détermine la température ressentie. Conçu pour répondre aux exigences de l'OSHA, il est également doté d'une alarme sonore WBGT réglable par l'utilisateur et permet de mesurer l'indice de chaleur, le point de rosée et la pression barométrique.

Caractéristiques:
  • L'indice de stress thermique mesure la sensation de chaleur lorsque l'humidité est combinée à la température, aux mouvements d'air et à la chaleur rayonnante.
  • La température du globe noir (GT) surveille les effets du rayonnement solaire direct sur une surface exposée.
  • La fonction In/Out affiche la valeur WBGT avec ou sans exposition directe au soleil.
  • L'écran LCD rétroéclairé multiligne affiche simultanément 4 mesures
  • Fonctions Maximum, Minimum, Moyenne et Maintien des données
  • La mémoire interne peut stocker jusqu'à 99 mesures.
  • Unité de mesure sélectionnable par l'utilisateur (°F ou °C)
  • Support pour trépied pour une surveillance à long terme
  • Indicateur de batterie faible et arrêt automatique
Comprend :
  • R6200 WBGT Thermomètre
  • Batteries
Applications :
  • Sports (loisirs, organisés et professionnels)
  • Surveillez les conditions saisonnières pour assurer un environnement sécuritaire à l'école ou à la garderie.
  • Garantir des environnements de travail sûrs


PRIX
$499.95

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur7-3/4 po
Largeur3-3/4 po
Hauteur2 po
Poids2

Détails du produit

TypeMesureur de stress thermique
Le forfait comprendCertificat d'étalonnage traçable avec données complètes et incertitudes - Batteries
CouleurBleu
Source d'alimentationBatterie
Quantité par paquet1
Référence fabricantR6200
BatteriesAAA
MarqueInstruments à anche

Garantie

Garantie1 année