Prix : 2 079,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La cloison composite CabMax™ modèle 96140-3-01 est une cloison de fourgon composite monobloc conçue pour les fourgonnettes pleine grandeur RAM ProMaster. Il s’adapte à la fois aux fourgonnettes Standard et High Roof. La cloison de fourgonnette monobloc assure la séparation du compartiment conducteur et de la zone de stockage, protégeant ainsi le conducteur contre les déplacements de charges. La conception innovante du profil du séparateur de fourgonnette offre un espace accru dans la cabine, ce qui permet d’améliorer le confort du conducteur et l’espace de rangement. L’ajustement serré offre un meilleur contrôle de la température et une réduction du bruit. En l’absence de forage dans le sol, le risque d’accidents est éliminé de manière vitruque. Des accessoires de fenêtre de fourgonnette sont disponibles pour la ligne de visibilité à l’arrière et sur le côté de la fourgonnette. Les panneaux d’accessoires d’organisation peuvent être placés à plusieurs endroits pour la personnalisation des solutions de stockage de fourgonnettes.
Poids &Dimensions
- Largeur 76 in (193,04 cm)
- Hauteur 73 in (185,42 cm)
- Poids 71 lbs (32,27 kg)
- Longueur 11-1/6 po (28,36 cm)
Détails du produit
- Marque Weather Guard
- Description Cloison composite
- Matériau Composite
- Numéro de référence du fabricant 96140-3-01
- À utiliser avec l’année/la fabrique/le modèle RAM ProMaster
- Couleur Blanc
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Weather Guard Composite Bulkhead, RAM ProMaster, Toit haut, Toit standard
2079,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit