Prix : 605,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Idéal pour aligner correctement les remorques à quais de chargement. Tous soudés acier construction appropriée pour une utilisation intérieure ou extérieure. Unités doivent être fixées à la surface. Construction robuste en acier soudé avec finition de manteau de poudre jaune. 8 "x 8" les plaques de base avec des trous pré-percés standards. 9" H x 95,5 % ø « L x 4,5 » globale. Comprend 3 supports de montage.
Poids &Dimensions
- Diamètre du tube 4-1/2 po (11,43 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Poids 60 lbs (27,27 kg)
- Longueur 95-1/2 po (242,57 cm)
Détails du produit
- Marque Vestil
- Description Bordures de l’alignement de roue
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant SWAC-92
- Couleur Jaune
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : KEVIN
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bordures d’alignement des roues de 95,5 po L, acier, jaune
605,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires