Souvent achetés ensemble
Prix : 20,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
En toute sécurité les cales de roue Store à la baie de Dock !
Ce cintre de stockage permet de stocker de manière sécurisée les cales de roue où ils sont nécessaires. Le cintre est titulaire de tous les styles de cales de roue et permet au conducteur de facilement les localiser et utiliser la cale conformément aux règlements de l’OSHA. Construit 12 acier de calibre avec un noir laqué finition pour une durabilité maximale, chaque support est prépercé à accepter 3/8" boulons (les boulons ne sont pas fournis).
OSHA exigence 1 910,178(k)(1) stipule « les freins de camions routiers doivent être réglés et cales placées sous les roues arrière pour empêcher les camions de rouler, alors qu’ils sont montés à bord avec chariots ».
Chaîne de sécurité en option aide à prévenir le vol de cales. La chaîne de 10' de long comprend un anneau de fixation et un support de montage mural.
Ce cintre de stockage permet de stocker de manière sécurisée les cales de roue où ils sont nécessaires. Le cintre est titulaire de tous les styles de cales de roue et permet au conducteur de facilement les localiser et utiliser la cale conformément aux règlements de l’OSHA. Construit 12 acier de calibre avec un noir laqué finition pour une durabilité maximale, chaque support est prépercé à accepter 3/8" boulons (les boulons ne sont pas fournis).
OSHA exigence 1 910,178(k)(1) stipule « les freins de camions routiers doivent être réglés et cales placées sous les roues arrière pour empêcher les camions de rouler, alors qu’ils sont montés à bord avec chariots ».
Chaîne de sécurité en option aide à prévenir le vol de cales. La chaîne de 10' de long comprend un anneau de fixation et un support de montage mural.
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Poids 2,25 lbs (1,02 kg)
- Profondeur 5 in (12,7 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Assemblage requis Non
- Type Cintre de cale de roue
- Marque Société durable
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant WC-cintre
- Couleur Noir
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : DAVE
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Donna
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bonne qualité et prix.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
42,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 41,70 $ plus
Global Industrial™ Wheel Chock Holder, 12-7/8"W x 7-7/16"D x 6-7/16"H
Article nº : 989049
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
61,95 $
comparer les élémentsSupport de cale de roue durable WC-Hanger de 14 po larg. x 5 po prof. x 3 po haut.
20,25 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires