Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Bâton en plastique blanc d'Acetal - 1-1/4" Diamètre x 3 pi de long

Bâton en plastique blanc d'Acétal - 1-1/4" diamètre x 3 pi long

Article nº : WBB2312278

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 55,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Bâton en plastique blanc d'Acetal - 1/4" Diamètre x 1 pi. Long

Bâton en plastique blanc d'Acète - 1/4" diamètre x 1 pi long

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Table à langer - 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ 11 poches - Classeur mural à dossiers médicaux - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Acetal est un matériau polyvalent surtout connu pour son usure et sa résistance à l'humidité. Il a également une surface glissante, une grande résistance, et une bonne machinabilité.

Poids &Dimensions

  • densité 0,051 lbs / cu. in. lbs / ft³
  • Résistance à la traction 8500 psi
  • Diamètre 1-1/4 po (3,18 cm)
  • Longueur 36 in (91,44 cm)

Détails du produit

  • Description Bâton en plastique Acetal
  • Dureté Rockwell M90 (en)
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Étanchéité des é.-u.
  • Matériau Acétal
  • Numéro de référence du fabricant BULK-PR-AC-44
  • Forme Tige
  • Couleur Blanc

Conformité et certifications

  • Certifications UL 94 HB
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bâton en plastique blanc d'Acetal - 1-1/4" Diamètre x 3 pi de long

Bâton en plastique blanc d'Acétal - 1-1/4" diamètre x 3 pi long

Article nº : WBB2312278

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant