Prix : 14,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Acetal est un matériau polyvalent surtout connu pour son usure et sa résistance à l'humidité. Il a également une surface glissante, une grande résistance, et une bonne machinabilité.
Poids &Dimensions
- densité 0,051 lbs / cu. in. lbs / ft³
- Résistance à la traction 8500 psi
- Diamètre 1/4 en
- Longueur 72 in (182,88 cm)
Détails du produit
- Description Bâton en plastique Acetal
- Dureté Rockwell M90 (en)
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Matériau Acétal
- Numéro de référence du fabricant BULK-PR-AC-3
- Forme Tige
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- Certifications UL 94 HB
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bâton en plastique blanc d'Acète - 1/4" diamètre x 6 pi long
14,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit