Prix : 959,00 $
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Feuille en plastique blanc d'Acetal - 1-1/4" Épais x 12" Wide x 48" Long
Acetal est un matériau polyvalent surtout connu pour son usure et sa résistance à l'humidité. Il a également une surface glissante, une grande résistance, et une bonne machinabilité.
Acetal est un matériau polyvalent surtout connu pour son usure et sa résistance à l'humidité. Il a également une surface glissante, une grande résistance, et une bonne machinabilité.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- densité 0,051 lbs / cu. in. lbs / ft³
- Résistance à la traction 8500 psi
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Épaisseur 1-1/4 po (3,18 cm)
Détails du produit
- Description Feuille en plastique blanc d'Acetal
- Plage de température -40 à 240 ° F
- Dureté Rockwell M90 (en)
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Matériau Acétal
- Numéro de référence du fabricant BULK-PS-AC-431
- Forme Feuille
- Couleur Blanc
- Type de sauvegarde Noir
Conformité et certifications
- Certifications UL 94 HB
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Feuille en plastique d'Acétal blanc - 1-1/4" épais x 12" large x 48" long
959,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires