Prix : 1 045,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Verrouillable panier camion est idéale pour stocker et protéger le matériel dans le processus, produits finis, instruments de musique, costumes de théâtre ou des équipements sportifs. Solide couvercle de bois monobloc avec moraillon cadenas protège précieuse cargaison de chapardage, la saleté et la poussière. Camions lourds sont météo et points d’usure résistante à l’eau et toutes les critiques sont renforcés pour la longévité. Armature de base et soudés en acier à ressorts de bois dur séché pour années de service. Double renforcé poignées et roulettes en caoutchouc quatre 4" pivotantes offrent un transport aisé.
Camion à toile blanche Le corps offre une résistance à l’abrasion et une durabilité maximales.
Camion à toile blanche Le corps offre une résistance à l’abrasion et une durabilité maximales.
Poids &Dimensions
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Hauteur 37-1/4 po (94,62 cm)
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
Détails du produit
- Matériau de la doublure Toile
- Assemblage requis Non
- Type Toile
- Marque Dandux
- Matériau Base de bois dur & ressort soudé armature en acier
- Capacité (boisseaux) 20
- Numéro de référence du fabricant 4002002020-4S
- Type de roue Caoutchouc
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 239,00 $
Dandux blanc toile panier camion 4002002020-4 s boisseau 20 capacité d’expédition
1045,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires