14,50 $ ch.
Prix: 87,00 $ / Pkg de 6
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Gorilla White Duct Tape, 1,88" x 10 yd.
White Gorilla Tape est 3x plus fort pour une prise qui dure. Fabriqué avec un adhésif double épaisseur, un support renforcé solide, une coque résistante tous temps et une résistance aux UV pour éviter le jaunissement. Ce ruban adhésif est idéal pour les projets et les réparations à l’intérieur et à l’extérieur. Le ruban White Gorilla colle aux surfaces lisses, rugueuses et inégales, y compris le bois, la pierre, le stuc, la brique, le métal et le vinyle.
White Gorilla Tape est 3x plus fort pour une prise qui dure. Fabriqué avec un adhésif double épaisseur, un support renforcé solide, une coque résistante tous temps et une résistance aux UV pour éviter le jaunissement. Ce ruban adhésif est idéal pour les projets et les réparations à l’intérieur et à l’extérieur. Le ruban White Gorilla colle aux surfaces lisses, rugueuses et inégales, y compris le bois, la pierre, le stuc, la brique, le métal et le vinyle.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-7/8 po (4,76 cm)
- Longueur 360 in (914,4 cm)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
Détails du produit
- Type Ruban
- Quantité par paquet Rouleaux de 6
- Marque gorille
- Description Ruban adhésif en toile
- Type de bande Ruban adhésif en toile
- Numéro de référence du fabricant 6010002
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
161,70 $
Westcott® Shears Kleencut, Main gauche/droite, 7 », Noir, qté par paquet : 24
Article nº : B1142104
Pas encore évalué
258,00 $
Gorilla White Tape 10YD 6PC Affichage, qté par paquet : 6
14,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires