Prix : 82,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Nos mouchoirs économique, blanc, plis 2 100 feuilles de tissu par boîte offre une solution abordable pour tous les domaines. Ce produit est conçu pour répondre aux directives EPA pour contenu des déchets de fibres recyclées post-consommation minimale. Les clients apprécieront ce fiable effectuant des mouchoirs de papier, tandis que vous appréciez les économies. Boîte individuelle Dimensions (Lxlxh) : 9 "x 4,75" x 2 "
- Choix ABORDABLE pour toutes les tailles d’installations
- LES EMPLOYÉS, LES INVITÉS ET LES LOCATAIRES DE TISSUS FACIAUX ECONOMICAL APPRÉCIERONT
- CONTIENT au moins 15 % de fibres recyclées post-consommation conformes ou supérieures aux directives d’approvisionnement complètes de l’EPA
- CE PRODUIT EST CONFORME à la norme GS-1 de Green Seal™ basée sur le traitement sans chlore, l’efficacité énergétique et hydrique, et la teneur en 100 % de matériaux récupérés, avec un minimum de 15 % de matériaux post-consommation. GreenSeal.org.
- PEUT aider à gagner des crédits LEED®
- Le label d’approvisionnement certifié de la Sustainable Forestry Initiative® est la preuve que Georgia-Pacific utilise des fibres provenant de sources responsables et légales. SFI® est une marque déposée appartenant à Sustainable Forestry Initiative, Inc. www.sfiprogram.org
Poids &Dimensions
- Longueur de la feuille 8-3/8 po (21,27 cm)
- Largeur de la feuille 8 in (20,32 cm)
- Poids 0,284 lbs (.13 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Support mural
- Description GP Envision plat boîte de mouchoirs blancs
- Type de taille 100 feuilles/paquet
- Type de papier Plié
- Type Mouchoirs de papier
- Marque Envision
- Quantité par paquet 30
- Style 2 plis
- Nombre de feuilles 100 feuilles/paquet
- Numéro de référence du fabricant 47410
- Couleur Blanc
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Économisez 6,00 $ avec ce produit comparable
Boîte plate de tissu facial - 100 feuilles/boîte, 30 boîtes/cas
Article nº : 670312
Expédition en un jour ouvrable
76,95 $
comparer les élémentsEnvision® Tissu facial à 2 plis par GP Pro, boîte plate, 30 boîtes par étui
82,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires