
Prix : 643,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette formulation est faite de matériaux conformes à la FDA pour les aliments, les boissons et les applications pharmaceutiques. Le silicone peut résister à des températures élevées et a d'excellentes propriétés d'altérage. Il a également un ensemble de compression faible par rapport à d'autres caoutchoucs de sorte qu'il rebondit en forme, même après compression prolongée.
Poids &Dimensions
- densité 1,25 g/cm3 LBS/FT³
- Largeur 36 PO (91,44 cm)
- Résistance à la traction 650 LB/PO2
- Longueur 3 PI (.91 m)
- Résistance à la déchirure 15 N/mm
- Épaisseur 3/8 PO
Détails du produit
- Jeu de compression 0,3
- Description Feuille de caoutchouc en silicone blanche de FDA aucun adhésif
- Résistance aux UV Excellent
- Grade Alimentaire
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Plage de température du matériau -80 à 450 ° F
- Résistance aux produits chimique Bon
- Matériau Silicone
- Numéro de référence du fabricant BULK-RS-S40WFDA-27
- Forme Feuille
- Famille de couleur Blanc
- Type de sauvegarde Noir
- Duromètre 40A
- Résistance à l’huile Correct
Conformité et certifications
- Certifications ASTM D2000 GE 404, FDA CFR 21 177.2600, MIL-A-A-59588 Type 2A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires

Feuille de caoutchouc de silicone FDA, 36 « L x 36 » L x 3/8 » d’épaisseur, 40A, blanc
643,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires