Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Aervoe

Référence :WB962393

Référence fabricant : 710

Peinture en aérosol pour lignes blanches - Paquet de 12

Description du produit
DÉCALAGEUR DE LIGNE
PEINTURE DE DÉCALAGE ÉCONOMIQUE

Un carton de 12 bidons anti-colmatage de 590 ml (510 ml remplis) permet de peindre une bande de 10 cm de large sur environ 213 mètres. Cette peinture routière spécialement formulée adhère rapidement à la plupart des surfaces. Économique et durable, elle contient 22 % de matières solides.

PRIX
243.00  Vendu par lots de 12 /20.25 l'unité

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 paquet - 2 paquets
243.00
Achetez 3 paquets - 4 paquets
231.00Économisez12.00 (5)
Achetez 5 paquets ou plus
225.00Économisez18.00 (7)
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Taille20 oz

Détails du produit

Assemblage requisNon
TypePeinture à rayures
Type de peintureà base de solvant
FinitionÉmail
Quantité par paquet12
DescriptionPeinture à rayures
CouleurBlanc
MarqueAervoe