Le polyéthylène moulé sans soudure est étanche et présente des parois et des angles lisses facilitant le nettoyage. Épaisseur de paroi de 0,225" pour une durabilité supérieure. La conception à parois en gradins offre une grande résistance latérale pour éviter tout bombement. Les chariots s'emboîtent les uns dans les autres lorsqu'ils sont vides pour gagner de la place. Le châssis en acier thermolaqué offre une plus grande capacité de charge. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes en caoutchouc pour un déplacement en douceur. Garantie limitée d'un an.
chariot à caisse en plastique ultra-résistant Dandux, 14 bushels, blanc
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$845.00
1
1
Expédié sous 7 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 42 po |
| Largeur | 30 po |
| Hauteur | 34 po |
| Hauteur intérieure | 28 po |
| Capacité de charge | 660 lb |
| Diamètre de la roue | 4 po |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Matériau des roues | Caoutchouc |
| Type | Plastique en vrac chariot à caisse |
| Couleur | Blanc |
| Type de roulette | (2) pivotantes, (2) rigides |
| Capacité en boisseaux | 14 bu |
| Matériau | Plastique |
| Référence fabricant | 51116014N-4S |
| Usage | Moyen |
| Matériau de base | Acier |
| Marque | Dandux |
Garantie
| Garantie | 1 an |