Fabriqué en polyéthylène moulé sans joint, ce chariot est étanche et ses parois et angles lisses facilitent le nettoyage. Son épaisseur de 5,7 mm (0,225 po) lui confère une durabilité supérieure. La conception à gradins des parois latérales assure une excellente résistance et prévient les déformations. Les chariots s'emboîtent à vide pour un gain de place optimal. Son socle robuste en contreplaqué garantit une longue durée de vie. Équipé de 2 roulettes pivotantes et de 2 roulettes fixes en caoutchouc pour un roulement fluide. Garantie limitée d'un an.
Plastique Dandux de résistance moyenne chariot à caisse 14 boisseaux, blanc
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$729.00
1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 42 po |
| Largeur | 30 po |
| Hauteur | 33 po |
| Hauteur intérieure | 28 po |
| Capacité de charge | 500 lb |
| Diamètre de la roue | 3 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Matériau de roue | Caoutchouc |
| Type | Plastique en vrac chariot à caisse |
| Couleur | Blanc |
| Type de roulette | (2) Pivotant, (2) Rigide |
| Capacité Boisseau | 14 bu |
| Matériel | Plastique |
| Référence fabricant | 51126014N-3S |
| Usage | Léger |
| Matériau de base | Contre-plaqué |
| Marque | Dandux |
Garantie
| Garantie | 1 année |