Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Aervoe

Référence :WB962397

Référence fabricant : 701

Peinture en aérosol pour lignes blanches de qualité supérieure - Quantité par paquet : 12

Description du produit
DÉCALAGEUR DE LIGNE
PEINTURE DE DÉCAPAGE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Un carton de 12 bombes de 590 ml (510 ml remplies) permet de peindre une bande de 10 cm sur environ 244 mètres. Cette peinture routière spécialement formulée adhère rapidement à la plupart des surfaces. Très résistante, sa teneur en matières solides de 45 % assure une couvrance optimale. Une seule couche suffit pour une application facile et le séchage est ultra-rapide. Conçue pour les zones à fort trafic.

PRIX
335.40  Vendu par lots de 12 /27.95 l'unité

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 paquet - 2 paquets
335.40
Achetez 3 paquets - 4 paquets
323.40Économisez12.00 (4)
Achetez 5 paquets ou plus
311.40Économisez24.00 (7)
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Taille20 oz

Détails du produit

TypePeinture à rayures
Type de peintureà base de solvant
FinitionÉmail
Quantité par paquet12
DescriptionPeinture à rayures de qualité supérieure
CouleurBlanc
MarqueAervoe