Prix : 239,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Feuille en plastique en polyéthylène blanche UHMW - 1/4" Épais x 32" Wide x 48" Long
UHMW Polyéthylène a une abrasion exceptionnelle, l'usure et la résistance à l'impact. UHMW est généralement fabriqué dans les convoyeurs, les gardes-machines, et les boîtiers d'équipement.
UHMW Polyéthylène a une abrasion exceptionnelle, l'usure et la résistance à l'impact. UHMW est généralement fabriqué dans les convoyeurs, les gardes-machines, et les boîtiers d'équipement.
Poids &Dimensions
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- densité 0,034 lbs / cu. in. lbs / ft³
- Résistance à la traction 4250 psi
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Épaisseur 1/4 en
Détails du produit
- Description Feuille en plastique en polyéthylène blanche UHMW
- Plage de température -200 à 190 ° F
- Dureté 70D
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Matériau Polyéthylène UHMW
- Numéro de référence du fabricant EN VRAC-PS-UHMW-472
- Forme Feuille
- Couleur Blanc
- Type de sauvegarde Noir
Conformité et certifications
- Certifications FDA, UL 94 HB
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Feuille en plastique en polyéthylène blanche UHMW - 1/4" Épais x 32" Large x 48" Long
239,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires