Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Williams

Référence :WBB3193798

Référence fabricant : 2503-F-MT2W

Capteur de couple et de données Williams® Multitorq à entraînement 1/2", 25-250 pi- lb

Description du produit
Caractéristiques:
  • Le multimètre électronique portable Multitorq affiche les mesures de couple provenant de capteurs qui se fixent entre les douilles et l'outil de vissage.
  • Multitorq est un système d'analyse de couple/acquisition de données très polyvalent qui peut être utilisé avec des douilles, des rallonges, des joints universels, des tournevis à cliquet ou toute combinaison de ces éléments.
  • Précision : ± 1 % de la valeur mesurée (± 2 % pour 20 pouces-onces et 10 pouces-livres) ; plage de mesure : 10 à 100 %.
  • L'analyseur de couple est doté d'un écran LCD grand angle de vision avec affichage sélectionnable en unités : ft.lb., in.lb., in.oz., Nm, dNm, mkg et cmkg.
  • Stockage : -20 à 50 degrés C (-2 à 122 degrés Fahrenheit)


PRIX
$1,709.00

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur48 po
Largeur2 po
Hauteur2 po
Couple maximal250 lb-in
Taille du disque2 po

Détails du produit

TaperCapteur de couple
CouleurGris
Précision± 1 °F
StyleMultitorq
Capacité250
MatérielPolymères renforcés de fibres de carbone
Référence fabricant2503-F-MT2W
Couple minimal25
MarqueWilliams