Les travaux d'arrimage de charges lourdes ne font pas le poids face aux sangles et aux accessoires de Ancra Sangle de treuil durable 's® de 4 po x 30 pi avec crochet plat et limite de charge de travail de 5 400 lb Grâce à cette sangle de treuil, vous pourrez contrôler les charges lourdes facilement et avec une efficacité accrue. Sangle en polyester traité au latex de 10 cm (4 po).
Pour éviter que le crochet plat n'use la sangle par frottement, nous avons installé une protection de bord spéciale en aluminium dans la fente prévue à cet effet. Cette pièce métallique ronde protège efficacement la sangle et empêche le crochet de frotter constamment contre elle. Ainsi, votre sangle et votre crochet restent en meilleur état. Le crochet plat est également un embout polyvalent qui s'accroche facilement aux supports de ridelles et aux barres latérales de votre véhicule.
Notre bracelet est conçu pour respecter ou dépasser les spécifications de la norme recommandée WSTDA T-1.
ANCRA Sangle de treuil Cargo® avec crochet plat, capacité de 2450 kg (5400 lb), 10 cm x 9 m (4 po x 30 pi) - Quantité par paquet : 10
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
279.50 Vendu par lots de 10 /27.95 l'unité
1
1
Expédié sous 4 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 30 |
| Largeur | 4 po |
| Résistance à la charge maximale Capacité de charge | 16200 lb |
| Limite de poids de charge utile | 5400 lb |
Détails du produit
| Type | sangle de treuil |
| Matériel | Polyester |
| Quantité par paquet | 10 |
| Couleur | Jaune |
| Référence fabricant | 30 |
| Marque | ANCRA Cargaison |
| Raccord d'extrémité | Crochet plat |