Prix : 399,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Porte-bouteille vin - Rayonnage en grillage métallique
Porte-bouteilles de vin bouteille sont une manière attrayante et sûre pour afficher et stocker des bouteilles de vin. Chaque bouteille est solidement bercé par fil de gros calibre pour empêcher tout mouvement. Étagères réglables permettent le stockage de différentes tailles de bouteilles. Notre construction métallique ouvert permet à air de circuler autour des bouteilles pour une même température. Le 36" large clayettes accueillir bouteilles 9 et le 48" large étagères accommodement 13 bouteilles. Chaque niveau contient jusqu'à 100 lb de messages incluent bas pieds de nivellement et chapeaux haut de poteau. Pour une protection supplémentaire, placez une corniche 4" le long de l’arrière du plateau. La finition plaquée nickel-chrome est durable, résistant à la puce et attrayant pour une utilisation dans l’affichage de détail. L’utilisation du pied 188735 plaque est recommandée pour une stabilité supplémentaire.
Porte-bouteilles de vin bouteille sont une manière attrayante et sûre pour afficher et stocker des bouteilles de vin. Chaque bouteille est solidement bercé par fil de gros calibre pour empêcher tout mouvement. Étagères réglables permettent le stockage de différentes tailles de bouteilles. Notre construction métallique ouvert permet à air de circuler autour des bouteilles pour une même température. Le 36" large clayettes accueillir bouteilles 9 et le 48" large étagères accommodement 13 bouteilles. Chaque niveau contient jusqu'à 100 lb de messages incluent bas pieds de nivellement et chapeaux haut de poteau. Pour une protection supplémentaire, placez une corniche 4" le long de l’arrière du plateau. La finition plaquée nickel-chrome est durable, résistant à la puce et attrayant pour une utilisation dans l’affichage de détail. L’utilisation du pied 188735 plaque est recommandée pour une stabilité supplémentaire.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
- Capacité de poids 100 lbs (45,45 kg)
Détails du produit
- Marque Nexel
- Nombre de tiroirs 65
- Nombre de tablettes 5
- Matériau En acier avec l’électrodéposition de Chrome
- Couleur Argent
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Mark
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® ABM24C-6 Clear Label Holder 24"W x 1-1/4"H with Paper Insert (6 Pc)
Article nº : ABM24C-6
Pas encore évalué
29,95 $
69,95 $
Nexel® ABM12C-12 Clear Label Holder 12"W x 1-1/4"H with Paper Insert (12 Pc)
Article nº : ABM12C-12
Pas encore évalué
61,95 $
Pièces de rechange
Nexel® Wine Bottle Rack - 65 Bottle 48"W x 14"D x 42"H, Chrome
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange