Prix : 99,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-12 99,95 $ ch.
- Acheter 13+ 94,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Strong, 2-1/2 "x 4" fil platelage caractéristiques construction soudée et calibre 13 canal prend en charge. Contrairement aux planchers de bois ou en métal, fil permet de pénétration de lumière, l’air et d’arrosage ; permet une vision claire des niveaux supérieurs ; et minimise l’accumulation de poussière et de débris. Installation facile - tout simplement une goutte en place sur les poutres. Utiliser avec des poutres qui ont 1-1/2" ou étape 1-5/8". capacité de 3650 livres. Four cuit au four d’émail gris finition.
Pour commander :
Longueur de la perche mesure entre montants (de gauche à droite)
Faisceau de mesure profondeur globale (avant vers l’arrière)
Mesure de profondeur entre les étapes de faisceau (avant vers l’arrière)
Pour commander :
Longueur de la perche mesure entre montants (de gauche à droite)
Faisceau de mesure profondeur globale (avant vers l’arrière)
Mesure de profondeur entre les étapes de faisceau (avant vers l’arrière)
Poids &Dimensions
- Profondeur 42 in (106,68 cm)
- Largeur 52 in (132,08 cm)
- Capacité de poids 3650 lbs (1 659,09 kg)
- Poids 22,8 lbs (10,36 kg)
Détails du produit
- Nom/numéro du modèle 979102
- Marque Global Industrial
- Assemblage requis Non
- Matériau Treillis métallique
- Numéro de référence du fabricant 979102
- Couleur Gris
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER D4252BB4A1
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jeff
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
70,95 $
Économisez 20,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Pallet Rack Wire Decking, 52"W x 42"D (capuchon de 2700 lbs) Gris
Article nº : 798655
Expédition en un jour ouvrable
79,95 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ Pallet Rack Wire Decking, 52"W x 42"D (capuchon de 3650 lbs) Gris
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires