Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB184084

Global Industrial™ Casier de sécurité à 2 portes et 1 étage en treillis métallique, 36" de largeur x 24" de profondeur x 48" de hauteur, gris, à monter

Description du produit
Les casiers de stockage en vrac ventilés à grande portée sont fabriqués à partir d’un treillis métallique de 3" x 3" x 1/4" d’épaisseur, doté d’une finition époxy grise afin de minimiser l’accumulation de poussière et d’optimiser la visibilité pour un contrôle simplifié des stocks. Les casiers comprennent une étagère réglable en hauteur pouvant supporter une charge de 100 lb répartie uniformément. L’étagère se règle par paliers de 3". Conception améliorée du loquet permettant l’utilisation d’un cadenas. Pour une sécurité renforcée, installez la tablette en position centrale afin de pouvoir utiliser le cadenas fourni. Les portes doubles sont soudées aux panneaux latéraux et affleurent le dessus du meuble. Les charnières des portes permettent une ouverture à 270° pour un accès complet à l’intérieur. Montage facile. Choisissez parmi une gamme de dimensions. Tablettes supplémentaires vendues séparément.

PRIX
$499.00
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
Largeur36 po
Profondeur24 po
Hauteur48 po
Capacité de charge200 lb
Poids119.8 lb

Détails du produit

Capacité des étagères100 lb
Nombre d'étagères réglables1
Type de poignée de porteMousqueton verrouillable
CouleurGris
Type de niveauÀ un seul niveau
Configuration1 Large
StyleCage en treillis métallique
MatériauGrille métallique
Type de constructionNon assemblé
Référence fabricant184084
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an