Les armoires de stockage ventilées à grande portée sont fabriquées en treillis métallique de 7,6 x 7,6 x 0,6 cm avec une finition époxy grise afin de minimiser l'accumulation de poussière et d'optimiser la visibilité pour une gestion simplifiée des stocks. Chaque armoire comprend une étagère réglable en hauteur d'une capacité de 45 kg uniformément répartie. L'étagère se règle par incréments de 7,6 cm. Le système de verrouillage amélioré est compatible avec les cadenas. Pour une sécurité renforcée, installez l'étagère en position centrale afin de pouvoir utiliser le cadenas fourni. Les portes doubles sont soudées aux panneaux latéraux et affleurent le dessus de l'armoire. Les charnières des portes s'ouvrent à 270° pour un accès complet à l'intérieur. Montage facile. Disponibles en plusieurs dimensions. Étagères supplémentaires vendues séparément.
Global Industrial
Référence :WB184086
Global Industrial Casier de sécurité à 1 niveau et 2 portes en treillis métallique, 91,4 cm L x 61 cm P x 182,9 cm H, gris, non assemblé
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$659.00
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 72 po |
| Capacité de charge | 200 lb |
| Poids | 149 lb |
Détails du produit
| Capacité des étagères | 100 lb |
| Nombre d'étagères réglables | 1 |
| Type de poignée de porte | moraillon verrouillable |
| Couleur | Gris |
| Type de niveau | Niveau unique |
| Configuration | 1 large |
| Style | Cage en treillis métallique |
| Matériel | Grillage |
| Type de construction | Non assemblé |
| Référence fabricant | 184086 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 année |