Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB184088

Global Industrial Casier de sécurité à 2 portes en treillis métallique à 1 niveau, 121,9 cm (L) x 61 cm (P) x 121,9 cm (H), gris, non assemblé

Description du produit
Les casiers de stockage en vrac ventilés à grande portée sont fabriqués à partir d’un treillis métallique de 3" x 3" x 1/4" d’épaisseur, doté d’une finition époxy grise afin de minimiser l’accumulation de poussière et d’optimiser la visibilité pour faciliter la gestion des stocks. Les casiers comprennent une étagère réglable en hauteur pouvant supporter une charge de 100 lb répartie uniformément. L’étagère se règle par paliers de 3". Conception améliorée du loquet permettant l'utilisation d'un cadenas. Pour une sécurité accrue, installez l'étagère en position centrale afin de pouvoir utiliser le cadenas fourni. Les portes doubles sont soudées aux panneaux latéraux et affleurent le dessus du meuble. Les charnières des portes s'ouvrent à 270° pour un accès complet à l'intérieur. Montage facile. Choisissez parmi une large gamme de dimensions. Étagères supplémentaires vendues séparément.

PRIX
$699.00

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur48 po
Profondeur24 po
Hauteur48 po
Capacité de charge200 lb
Poids147.3 lb

Détails du produit

Capacité de rangement100 lb
Nombre d'étagères réglables1
Type de poignée de porteMousqueton verrouillable
CouleurGris
Type de niveauÀ un seul niveau
Configuration1 Large
StyleCage en treillis métallique
MatériauGrille métallique
Type de constructionNon assemblé
Référence fabricant184088
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an