Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB184098

Global Industrial Casier de sécurité à 1 niveau et 2 portes en treillis métallique, 122 cm L x 91 cm P x 152 cm H, gris, non assemblé

Description du produit
Les armoires de stockage ventilées à grande portée sont fabriquées en treillis métallique de 7,6 x 7,6 x 0,6 cm avec une finition époxy grise afin de minimiser l'accumulation de poussière et d'optimiser la visibilité pour une gestion simplifiée des stocks. Chaque armoire comprend une étagère réglable en hauteur d'une capacité de 45 kg uniformément répartie. L'étagère se règle par incréments de 7,6 cm. Le système de verrouillage amélioré est compatible avec les cadenas. Pour une sécurité renforcée, installez l'étagère en position centrale afin de pouvoir utiliser le cadenas fourni. Les portes doubles sont soudées aux panneaux latéraux et affleurent le dessus de l'armoire. Les charnières des portes s'ouvrent à 270° pour un accès complet à l'intérieur. Montage facile. Disponibles en plusieurs dimensions. Étagères supplémentaires vendues séparément.


PRIX
$719.00

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur48 po
Profondeur36 po
Hauteur60 po
Capacité de charge200 lb
Poids200 lb

Détails du produit

Capacité des étagères100 lb
Nombre d'étagères réglables1
Type de poignée de portemoraillon verrouillable
CouleurGris
Type de niveauNiveau unique
Configuration1 large
StyleCage en treillis métallique
MatérielGrillage
Type de constructionNon assemblé
Référence fabricant184098
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 année