Les casiers de stockage en vrac ventilés à grande portée sont fabriqués à partir d’un treillis métallique de 3" x 3" x 1/4" d’épaisseur, doté d’une finition époxy grise afin de minimiser l’accumulation de poussière et d’optimiser la visibilité pour un contrôle simplifié des stocks. Les casiers comprennent une étagère réglable en hauteur pouvant supporter une charge de 100 lb répartie uniformément. L’étagère se règle par paliers de 3". Conception améliorée du loquet permettant l’utilisation d’un cadenas. Pour une sécurité renforcée, installez la tablette en position centrale afin de pouvoir utiliser le cadenas fourni. Les portes doubles sont soudées aux panneaux latéraux et affleurent le dessus du meuble. Les charnières des portes permettent une ouverture à 270° pour un accès complet à l’intérieur. Montage facile. Choisissez parmi une gamme de dimensions. Tablettes supplémentaires vendues séparément.
Global Industrial
Référence :WB184095
Global Industrial Casier de sécurité à 1 étage et 2 portes en treillis métallique, 72" de largeur x 24" de profondeur x 60" de hauteur, gris, à monter
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$919.00
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
| Largeur | 72 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 60 po |
| Capacité de charge | 200 lb |
| Poids | 226.4 lb |
Détails du produit
| Capacité des étagères | 100 lb |
| Nombre d'étagères réglables | 1 |
| Type de poignée de porte | Mousqueton verrouillable |
| Couleur | Gris |
| Type de niveau | À un seul niveau |
| Configuration | 1 Large |
| Style | Cage en treillis métallique |
| Matériau | Grille métallique |
| Type de construction | Non assemblé |
| Référence fabricant | 184095 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |