✓ Une étagère réglable en hauteur d'une capacité de 100 lb répartie uniformément
✓ L'étagère se règle par paliers de 3"
✓ Les charnières de la porte s'ouvrent à 270° pour un accès complet à l'intérieur
Si vous avez des objets qui nécessitent plus qu'un simple rangement, optez pour le casier de sécurité en treillis métallique « Global Industrial » . Ce casier-cage de sécurité est ventilé, offrant ainsi un espace et un emplacement idéaux pour le stockage en vrac de grande envergure. Les casiers sont fabriqués à partir d’un treillis métallique de 3" x 3" x 1/4" d’épaisseur, avec une finition époxy grise qui minimise l’accumulation de poussière et optimise la visibilité pour un contrôle simplifié des stocks. Les casiers comprennent une étagère réglable en hauteur d’une capacité de 100 lb répartie uniformément. Conception améliorée du loquet permettant l’utilisation d’un cadenas. Pour une sécurité renforcée, installez l’étagère en position centrale afin de pouvoir utiliser le cadenas fourni. Les portes doubles sont soudées aux panneaux latéraux et affleurent le dessus du meuble. Les charnières des portes s’ouvrent à 270° pour un accès complet à l’intérieur. Montage facile. Choisissez parmi une variété de tailles. Étagères supplémentaires vendues séparément.
Global Industrial
Référence :WB184105
Global Industrial Casier de sécurité à 2 portes et à 1 étage en treillis métallique, 72" de largeur x 36" de profondeur x 72" de hauteur, gris, à monter
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,245.00
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
| Largeur | 72 po |
| Profondeur | 36 po |
| Hauteur | 72 po |
| Capacité de charge | 200 lb |
| Poids | 295.5 lb |
Détails du produit
| Capacité des étagères | 100 lb |
| Nombre d'étagères réglables | 1 |
| Type de poignée de porte | Mousqueton verrouillable |
| Couleur | Gris |
| Type de niveau | À un seul niveau |
| Configuration | 1 Large |
| Style | Cage en treillis métallique |
| Matériau | Grille métallique |
| Type de construction | Non assemblé |
| Référence fabricant | 184105 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |