Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Faites filer vos fichiers ! Et aucune connexion nécessaire! Ce fichier mobile est extrêmement fonctionnel et polyvalent avec un look contemporain et la construction en acier fil. Le chariot est conçu pour accueillir les dossiers suspendus de lettre ou de taille légale et roule facilement sur quatre roulettes pivotants (2 verrouillage) de sorte que vous pouvez facilement glisser le chariot sous une surface de travail pour ouvrir l'espace de plancher.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 2 in (5,08 cm)
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Fichier mobile de fil
- Marque Safco
- Matériau Acier de calibre 12
- Numéro de référence du fabricant 5201BL
- Couleur Noir
- Type de roue Roulettes pivotantes, 2 avec freins
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Lisa
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Crystal
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Je l'utilise comme un centre de courrier entrant pour nos agents immobiliers. Il est assez bas pour glisser juste sous le bureau, pour être à l'écart. Les roues le rendent si facile d'accès et le roulent dans un bureau verrouillé pour la nuit.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
C-Line Products Two-Pocket Heavyweight Poly Portfolio Dossier avec Prongs, Noir, 25 Dossiers/Set
Article nº : B1574812
Pas encore évalué
72,95 $
Bacs à courrier Mail supplémentaires
Article nº : B197251
Pas encore évalué
129,95 $
Trieuse de bois 18-compartiment Mail
Article nº : B899934
Pas encore évalué
455,95 $
Fichier mobile 5201 fils De Safco® - Noir
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires