Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB230002

Chariot porte-enrouleurs Global Industrial™, 31"H x 16"D x 14"W

Description du produit
CHARIOT POUR BOBINES DE FIL

Permet de dérouler le fil rapidement et facilement. La conception des axes, espacés de manière régulière, offre suffisamment d'espace pour accueillir différentes bobines de fil (jusqu'à 4-3/4" de diamètre). Comprend 8 axes de 3/4" de diamètre et 2 axes de 1 1/8" de diamètre. Roues en caoutchouc non abrasives de 6" x 2". Le châssis robuste en acier soudé de calibre 16 est constitué de tubes de 3/4" et bénéficie d’une finition orange vif thermolaquée résistante pour une durabilité à toute épreuve. Les dimensions hors tout du chariot sont de 31" (H) x 16" (P) x 14" (L).

PRIX
$305.95

1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur16 po
Largeur14 po
Profondeur16 po
Hauteur31 po
Poids34 lb

Détails du produit

Montage requisNon
MatériauAcier
CouleurOrange
Référence fabricant230002
MarqueGlobal Industrial