Souvent achetés ensemble
Prix : 745,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Nexel™ 4-étagère fil LAN poste informatique, 72" W x 24 H « D x 63 », noir
Nexel informatique LAN station série vous permet de travailler facilement avec plusieurs serveurs/ordinateurs dans une station de travail métallique en acier soudé robuste construction favorise la distribution d’air circulation, lumière et feu de coupe-faim et empêche la poussière s’accumuler.
Exclusif noir époxy de Nexel haute performance fini est garanti contre la rouille et la corrosion pour 7 années complètes dans les applications de stockage à sec.
Nexel informatique LAN station série vous permet de travailler facilement avec plusieurs serveurs/ordinateurs dans une station de travail métallique en acier soudé robuste construction favorise la distribution d’air circulation, lumière et feu de coupe-faim et empêche la poussière s’accumuler.
Exclusif noir époxy de Nexel haute performance fini est garanti contre la rouille et la corrosion pour 7 années complètes dans les applications de stockage à sec.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 63 in (160,02 cm)
- Hauteur du poteau 63 in (160,02 cm)
- Capacité de poids 600 . par livre d’étagère
Détails du produit
- Description Poste de travail informatique LAN
- Nombre de tablettes 4
- Titulaire d’un document Non
- Plateau de clavier Non
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Couleur Noir
- Roulettes Non
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
31,95 $
Nexel® Rebord en fil époxy noir, 72"L x 4"H
Article nº : AL472B
Pas encore évalué
25,95 $
Nexel™ 4-étagère fil LAN poste informatique, W 60" x 30 « D x 74 » H, Chrome
Article nº : 651329
Pas encore évalué
669,00 $
72,95 $
Nexel™ 4-étagère fil LAN poste informatique, 72" W x 24 H « D x 63 », noir
745,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires