Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Nexel

Référence :WB188724

Nexel®, Chariot de service à 3 tablettes, chromé, 36" de largeur x 18" de profondeur x 39" de hauteur, roulettes en polyuréthane, 4 roulettes pivotantes

Description du produit
Sa conception ouverte offre un accès pratique des quatre côtés tout en minimisant l'accumulation de poussière et en optimisant la pénétration de la lumière et des jets d'arrosage. Les étagères peuvent être facilement réglées par paliers de 1 pouce grâce à des repères numérotés. Se déplace en douceur grâce à ses roulettes à tige en polyuréthane de 5 pouces. Capacité de charge de 1 200 lb. La galvanoplastie brillante, chrome sur nickel, offre une finition brillante et éclatante. Montage facile. Certifié NSF. Garantie limitée d'un an dans le cadre d'une utilisation et d'une application en milieu sec.

Caractéristiques :
  • Étagères renforcées dotées de nervures soudées en surface pour une résistance accrue
  • Conception ouverte visant à optimiser la circulation de l'air et de la lumière et à réduire au minimum l'accumulation de poussière
  • Comprend 3 étagères, 2 poignées en U, des manchons à emboîter et des roulettes pivotantes en polyuréthane
  • Les étagères se règlent facilement sans outils, par paliers de 1 pouce.
  • Certifié NSFpour une utilisation à sec
  • Garantie limitée d'un an


PRIX
$249.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
249.95
Acheter 3 unités
239.95Économisez10.00 (4)
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur18 po
Hauteur39 po
Capacité de charge1200 lb
Diamètre de la roue5 po

Détails du produit

Montage requisOui
Matériau des rouesPolyuréthane
TypeChariot de service
Type d'étagèreFil plat
Capacité des étagères800 lb
CouleurChrome
DemandeSec
Type de rouletteTige
Type de roue4 pivotant
Type de poignéePoignée en U
StyleChariot de service
TerminerChrome
Nombre de tablettes3
MatériauAcier
Référence fabricant1836P3C
MarqueNexel

Garantie

GarantieGarantie limitée d'un an

Conformité et certifications

CertificationsNSF