Sa conception ouverte offre un accès pratique des quatre côtés tout en minimisant l'accumulation de poussière et en optimisant la pénétration de la lumière et des jets d'arrosage. Les étagères peuvent être facilement réglées par paliers de 1 pouce grâce à des repères numérotés. Se déplace en douceur grâce à ses roulettes à tige en polyuréthane de 5 pouces. Capacité de charge de 1 200 lb. La galvanoplastie brillante, chrome sur nickel, offre une finition brillante et éclatante. Montage facile. Certifié NSF. Garantie limitée d'un an dans le cadre d'une utilisation et d'une application en milieu sec.
Caractéristiques :- Étagères renforcées dotées de nervures soudées en surface pour une plus grande solidité. Conception ouverte permettant d'optimiser la circulation de l'air et de la lumière et de réduire au minimum l'accumulation de poussière
- Comprend 2 étagères, 2 poignées en U, des manchons à emboîter et des roulettes pivotantes en polyuréthane
- Les étagères se règlent facilement sans outils, par paliers de 1 pouce.
- Homologué NSF pour une utilisation à sec
- Garantie limitée d'un an