Sa conception ouverte offre un accès pratique sur quatre côtés tout en minimisant l'accumulation de poussière et en optimisant la pénétration de la lumière et des sprinklers. Les étagères sont facilement réglables par incréments de 2,5 cm grâce à des repères numérotés. Elles se déplacent en douceur sur des roulettes à tige en polyuréthane de 12,5 cm, dont deux avec freins. Capacité de charge : 544 kg. Le chromage brillant sur nickel offre une finition lustrée éclatante. Montage facile. Homologué NSF. Garantie limitée d'un an pour une utilisation en milieu sec.
Caractéristiques: - Étagères renforcées avec nervures de surface soudées pour une résistance accrue
- Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
- Comprend 3 étagères, 2 poignées en U, des manchons à clipser et des roulettes pivotantes en polyuréthane, dont deux avec freins.
- Les étagères se règlent facilement sans outils par incréments de 1 pouce.
- Approuvé par NSF pour une utilisation à sec
- Garantie limitée d'un an