Prix : 139,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Donner à votre chambre d’hôtes le sentiment d’un quatre étoiles avec ce magnifique porte-bagage. Construit à l’aide de solides sangles chêne et robuste, même les plus lourdes valises sont facilement pris en charge par les quatre sangles larges tissés de deux pouces. Notre particularité Wall Saver™ empêche des dommages coûteux mur. Ce porte-bagage a des usages multiples lorsqu’elle se double d’une porte de petit déjeuner ou le support de couverture. Ces porte-bagages plier et déplier facilement. Sortez-le pour les invités et puis plier pour un rangement facile. C’est aussi une grande chambre à coucher principale pour l’emballage de valises pour les vacances ou voyages d’affaires.
Poids &Dimensions
- Largeur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Poids 7 lbs (3,18 kg)
Détails du produit
- Matériel de sangle Polyester
- Description WallSaver™ porte-bagages
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de bracelet Beige
- Type Pattes convexes
- Famille de couleurs d’image Chêne moyen
- Quantité par paquet 1
- Marque Maillet en bois
- Numéro de référence du fabricant LR4-MOTAN
- Couleur Brun
- Matériau de cadre Bois
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Tim
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Maillet en bois WallSaver™ porte-bagage avec sangle de tapisserie, acajou
Article nº : B885484
Pas encore évalué
159,95 $
Textile R-R - Spa et serviette de bain de confort - 54" x 27" - Blanc - 12 Pack
Article nº : B2369575
Pas encore évalué
279,95 $
Maillet en bois WallSaver™ porte-bagage avec Tan chêne sangle, médium
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires