Prix initial : 289,95 $
Prix promotionnel: 202,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Table basse en bois Interion® avec cadre en acier 48 » x 24 » - Noyer
Interion® Par Global Industrial Coffee et End Tables sont d’excellents ajouts à n’importe quelle zone de réception. Ces tables de réception sont dotées de dessus stratifiés de 1 po d’épaisseur, avec un bandeau en PVC. Les pattes en acier enduites de poudre sont de 1 " x 1 " d’épaisseur offrant un soutien et une stabilité. Dimensions globales : 48"W x 24"D x 16"H. Capacité de poids: 37 lbs.
Interion® Par Global Industrial Coffee et End Tables sont d’excellents ajouts à n’importe quelle zone de réception. Ces tables de réception sont dotées de dessus stratifiés de 1 po d’épaisseur, avec un bandeau en PVC. Les pattes en acier enduites de poudre sont de 1 " x 1 " d’épaisseur offrant un soutien et une stabilité. Dimensions globales : 48"W x 24"D x 16"H. Capacité de poids: 37 lbs.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Épaisseur supérieure 1 in (2,54 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 16 in (40,64 cm)
Détails du produit
- Type de jambe Pattue 4
- Collection Moderne
- Description Table basse de réception
- Assemblage requis Oui
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Gris
- Marque Interion par Global Industrial
- Quantité par paquet 1
- Série Interion
- Style Table basse
- Numéro de référence du fabricant 695755WN
- Famille top color Noyer
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Acier
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Interion® Table d’extrémité en bois avec cadre en acier - 24 » x 24 » - Noyer
Article nº : 695754WN
Pas encore évalué
157,95 $
149,95 $
199,95 $
Interion® Table basse en bois avec cadre en acier - 48 » x 24 » - Noyer
202,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires