Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SOLDES
Global Industrial

Référence :WB168002

Global Industrial™ Chariot à plate-forme pour allées étroites « U-Boat », à plateau en bois, 60" x 16", capacité de 1 500 lb.

Description du produit
LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX : CHARIOT À PLATEFORME HAUT DE GAMME À PLATEFORME ÉTROITE POUR ALLÉES ÉTROITES


Permet de transporter plus de marchandises que plusieurs diables et chariots de magasin réunis. La largeur réduite de la plateforme facilite les déplacements dans les espaces restreints, les allées ou les couloirs. La configuration à six roulettes permet au chariot de tourner sur son propre rayon. Les deux poignées amovibles facilitent le transport de charges hors gabarit. Le plateau en contreplaqué de 5/8" renforcé d'acier est doté d'une finition en polyuréthane résistante et offre une capacité de 1 500 lb pour une résistance maximale dans les conditions d'utilisation les plus difficiles. Deux roues rigides en polyuréthane de 8" et quatre roulettes pivotantes en caoutchouc de 4", avec une hauteur de plateau de 12". Finition par thermolaquage durable.

Des étagères en acier en option offrent un espace de rangement supplémentaire, chaque chariot pouvant accueillir deux étagères (capacité de 350 lb par étagère).

Cliquez ici pour découvrir notre sélection complète de chariots à plate-forme haut de gamme pour allées étroites.

PRIX PROMOTIONNEL
$505.00

était $629.00
Économisez $124.00 (20%)
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
Longueur60 po
Largeur16 po
Hauteur63 po
Capacité de charge1500 lb
Poids100 lb
Diamètre de la roue4 po
Largeur de la terrasse16 po
Diamètre de la roue centrale8 po
Longueur du pont60 po
Hauteur de plateforme12 po

Détails du produit

Montage requisNon
Matériau des rouesPolyuréthane/caoutchouc
TypeChariot à plate-forme standard U-Boat
Matériau de la terrasseBois
Type de roulette(2) Fixe, (4) Pivotant
Nombre de niveaux1
Type de roue(2) roues rigides en polyuréthane de 8 pouces et (4) roues pivotantes en caoutchouc de 4 pouces
MatériauBois/Acier
Référence fabricant168002
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an