Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB330038

Global Industrial Allée étroite de terrasse en bois ™ U-Boat Camion à plateforme, 60" x 24", capacité de 1500 lb.

Description du produit
CAMION PLATEFORME HAUT DE GAMME AVEC PLATEFORME EN BOIS, ALLÉE ÉTROITE ET MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX

Ce chariot peut transporter plus de marchandises que plusieurs diables et chariots de manutention réunis. Sa conception à plateau étroit facilite les déplacements dans les espaces restreints, les allées et les couloirs. Ses six roulettes pivotantes lui permettent de tourner sur lui-même. Deux poignées amovibles permettent le transport de charges volumineuses. Le plateau en contreplaqué de 16 mm (5/8 po) renforcé d'acier est doté d'une finition en polyuréthane durable et supporte une charge maximale de 680 kg (1 500 lb) pour une utilisation intensive. Il est équipé de deux roues fixes de 20 cm (8 po) en polyuréthane et de quatre roulettes pivotantes en caoutchouc de 10 cm (4 po), pour une hauteur de plateau de 30 cm (12 po). Finition peinture poudre durable.

Les étagères en acier en option offrent un espace de rangement supplémentaire, chaque chariot pouvant accueillir deux étagères (capacité de 350 lb par étagère).

Cliquez ici pour voir notre sélection complète de chariots élévateurs à allée étroite haut de gamme .

PRIX PROMOTIONNEL
$539.00

était $769.00
Économisez $230.00 (30%)
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
Longueur60 po
Largeur24 po
Hauteur63 po
Capacité de charge1500 lb
Poids135 lb
Diamètre de la roue8 po
Largeur du pont24 po
Longueur du pont60 po
Hauteur de plateforme12 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
Matériau de rouePolyuréthane/Caoutchouc
TaperChariot à plate-forme standard U-Boat
Matériau du pontBois
Type de roulette(2) Rigide, (4) Pivotant
Nombre de niveaux1
Type de roue(2) Flexibles en polyuréthane de 20 cm et (4) Pivotants en caoutchouc de 10 cm
MatérielBois/Acier
Référence fabricant330038
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an