Prix : 315,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Table pliante en bois ronde de 54 '' et 30 pouces de haut. Polyuréthane résistant aux UV sur le dessus et le bas de la table. Épaisseur du plateau de table de 3/4 », contreplaqué à 12 plis avec bordure en bullnose de vinyle collé et cloué dans la table. Taille de nappe recommandée: 90 '' Ronde, 108 '' Ronde. Pieds en acier enduits de poudre de calibre 16. Peut accueillir jusqu’à 6 personnes.
Poids &Dimensions
- Largeur 54 in (137,16 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Épaisseur supérieure 3/4 en
- Longueur 54 in (137,16 cm)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Jambe C
- Assemblage requis Non
- Description Table pliante
- Top Matériel Contreplaqué
- Famille de couleurs d’image Gris
- Quantité par paquet 1
- Marque Produits atlas commerciaux
- Style Repliables
- Numéro de référence du fabricant WFT5-54R
- Famille top color Naturel
- Forme Rond
- Matériau de cadre Acier
- Pliable Oui
Garantie
- Garantie 3 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chaise pliante à lattes en bois Atlas Commercial Titan Series - Antique Black
Article nº : B3035330
Pas encore évalué
80,95 $
Table pliante en bois Atlas Commercial, 54'' Ronde, Bord vinyle - Série Titan
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires