Prix : 299,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Solide et durable, cette table polyvalente agrandit l’espace de travail dans le bureau et offre des sièges supplémentaires dans les écoles, les salles de banquet, les maisons et les cafétérias. La surface laminée laminée à 3/4 " résistante à l’usure est dotée d’un dessous scellé qui repousse l’humidité, renverse et résiste aux températures chaudes et froides. La robustesse est assurée par les supports de jambe lourds et la serrure de gravité. Le nez de taureau, le bord de t-moule de vinyle de charbon de bois protège le dessus contre des dommages accidentels. Le support complet de jupe en acier de périmètre avec les coins en plastique protège la surface une fois empilés dans le stockage. Les jambes sont de 1 " diamètre, acier de jauge lourde avec des chapeaux de pied lourds pour protéger le plancher. Capacité de poids de 1000 lb lorsqu’elle est répartie uniformément. Garantie limitée de 15 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 29 in (73,66 cm)
- Poids 68 lbs (30,91 kg)
- Longueur 96 in (243,84 cm)
- Capacité de poids 1 000 lbs
Détails du produit
- Type de jambe Jambe C
- Description Bois Table pliante
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695831MH
- Famille top color Acajou
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Acier
- Pliable Non
Garantie
- Garantie 15 ans
Conformité et certifications
- Certifications BIFMA 5,5-2021
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
39,95 $
459,95 $
Chaise pliante interion® avec le dos moyen, résine, blanc, qté par paquet : 4
Article nº : 695540
Pas encore évalué
323,80 $
Iceberg Stretch Fabric Table Cover, 8', Noir
Article nº : B2347300
Pas encore évalué
77,95 $
Table pliante en bois Interion®, 96"L x 30"L, Acajou
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires