Prix : 59,95 $
Les clients ont également été consultés
Libre contenu double face sortie permet d’accéder facilement à l’alimentation électrique sur les faces recto et le verso. Facilement les vis en place. Outlet comprend un disjoncteur intégré. Pour une utilisation avec des pieds de banc réglables ou fixes et des bureaux de magasin Global. 15 cordon d'alimentation FT. Puissance nominale Amp 15 et 115V. Les dimensions de sortie sont 2-1/8" W x 2" D x 4-3/4" L
Certification: ETL, ceTL
Poids &Dimensions
- Poids 2,2 lbs (1 kg)
- Longueur du cordon 15 pi (4,57 m)
Détails du produit
- Nombre de points de vente 2
- Marque Global Industrial
- Matériau Plastique
- Puissance 15 Amp, 115 Points de vente Volt
- Numéro de référence du fabricant 249854
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications cETL, ETL
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : KEITH
Date de : Décembre 11, 2021
-
Reviewer : LORI
Date de : Février 27, 2021
Votre commentaire :
Bel ajout à l’établi et facile à installer -
Reviewer : Frank
Date de : Janvier 22, 2021
Votre commentaire :
Ce sera court, les directions pour mettre sur pied mon 30 " X 48 " table de travail ont été faciles à suivre. J’ai acheté la prise électrique comme un achat secondaire pour la table. Installation facile, pas de problèmes! Grande table de travail et est facile à utiliser! -
Reviewer : CURTIS
Date de : Octobre 13, 2020
Votre commentaire :
Ajustement parfait et utilisation pour la table. -
Reviewer : JOHN
Date de : Septembre 24, 2020
Votre commentaire :
Une autre pièce intelligemment conçue. J’adore ça. -
Reviewer : FRED
Date de : Juin 20, 2020
Votre commentaire :
Fonctionne très bien, et vraiment apprécier le fil d’extension inclus 15'. J’utilise mon avec la jambe en acier Global ensemble après l’installation de mon propre 30 x 68 pouces haut sur elle. La table est assez grande et forte pour danser et gérer des projets très lourds ! J'adore ! -
Reviewer : JOHN
Date de : Mai 14, 2020
Votre commentaire :
grands---works et semble bon -
Reviewer : Peter
Date de : Mai 14, 2020
Votre commentaire :
Acheté deux avec l’établi 60 X 30. Attaché à la fois en un rien de temps et de travailler parfaitement! -
Reviewer : ROBERT
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
Excellente solution pour les points de vente - facile à installer! -
Reviewer : Lisa
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
Détails, détails, détails. Le réceptacle global semble être d’excellente qualité. Les jambes globales de l’établi, également d’excellente qualité, proviennent probablement d’un fabricant différent. Le fabricant de jambes n’a jamais réellement essayé d’installer le réceptacle agréable dans l’ouverture qu’il estampillé dans sa partie. S’il avait essayé, il constaterait que le réceptacle ne correspond pas à l’ouverture. Le réceptacle n’est qu’un peu trop grand. Soit l’outil d’estampage est porté ou il ya trop de peinture sur la jambe ou quelqu’un utilise des dimensions métriques et les autres unités anglaises gars. Quoi qu’il en soit, prévoyez d’acheter un petit fichier pour agrandir les ouvertures.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Multiprise d’alimentation industrielle ™ avec 4 prises et cordon long de 15'
59,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires